bit TX 5/16" C 8,0 (5/16“)
Hrot TX C 8,0 (5/16)
BIT TX45 5/16 L50MM
Obj. č. 0614787455
EAN 4024835553889
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Robustný hrot pre väčšinu skrutiek TX
- Oceľový hrot zaručuje dlhú životnosť
- Pre bežné aplikácie sú k dispozícii hroty rôznych dĺžok a priemerov upínania
Jeden hrot pre ručné aj elektrické nástroje
- Šesťhranné upínanie 5/16 palca je vhodné pre skrutkovače so skľučovadlom na hroty, elektrické skrutkovače a akumulátorové skrutkovače
- Drážky v upínaní zaisťujú bezpečné uchytenie hrotu do náradia
Robustný skrutkovací hrot
- Materiál hrotu zaisťuje výrazne nadpriemernú životnosť
- Odolnosť hrotu znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | TX45 |
Uťahovacia hlava | C 8.0 (5/16 palca) |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Dĺžka | 50 mm |
Materiál | Oceľ |