bit pre vnútorný šesťhran
Hrot vn.šesťhr. C 6,3 (1/4) Powerdriv
BIT VN 6HR 1/4 1/4 L25MM
Obj. č.
0614176963
EAN 4050382597793
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
S profilom POWERDRIV
- Sila sa rozdeľuje po zakrivených povrchoch na každej strane šesťhranu
- Znižuje sa tak zaťaženie skrutky a hrotu
Bez profilu POWERDRIV
- Sila pôsobí len na individuálne body
- Výsledok: vysoké bodové zaťaženie na skrutku a hrot
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Druh upnutia | Pre šesťhranný otvor |
Uťahovacia hlava | C 6.3 (1/4 palca) |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Dĺžka | 25 mm |