Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

bit pre vnútorný šesťhran

Hrot vn.šesťhr. C 6,3 (1/4) Powerdriv
BIT VN 6HR 2,5 1/4 L25MM

Obj. č. 0614176925
EAN 4024835491785

Cena za zvolené balenie
bit pre vnútorný šesťhran

Obj. č. 0614176925

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

C 6.3 (1/4") POWERDRIV

S profilom POWERDRIV


  • Sila sa rozdeľuje po zakrivených povrchoch na každej strane šesťhranu

  • Znižuje sa tak zaťaženie skrutky a hrotu


Bez profilu POWERDRIV


  • Sila pôsobí len na individuálne body

  • Výsledok: vysoké bodové zaťaženie na skrutku a hrot
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

2,5 mm

Druh upnutia

Pre šesťhranný otvor

Uťahovacia hlava

C 6.3 (1/4 palca)

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Dĺžka

25 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie