bit skrutkovača, 1/4"
Hrot skrutkovača 1/4 palca
SKRUTKOVAC 1/4 4HR


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Efektívne používanie
- Skrutkovač s držiakom pre štvorcové dutiny
- 6,3 mm špička v súlade s normou DIN 3126-A s držiakom pre štvorcové dutiny
Pohodlný úchop
- Práca bez námahy vďaka 2C rukoväti s tvrdým jadrom a mäkkým, protišmykovým povrchom
- Rukoväť má sploštené strany a ergonomicky tvarované výklenky pre lepší prevod pohonu, čo umožňuje efektívnu prácu a vyšší uťahovací moment
- Zóna rýchleho otáčania a tvrdý materiál v spodnej časti rukoväte umožňuje rýchle otáčanie pomocou ukazováka a palca po uvoľnení skrutky
- Rýchla a jednoduchá identifikácia vďaka symbolu stopky a veľkosti stopky na rukoväti
Na použitie s 1/4-palcovými dutinami so štvorcovými držiakmi
![]() | |
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Dĺžka ostria (A) | 110 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 106 mm |
Šírka rukoväti (C) | 35 mm |
Hárky údajov(X)