dámska softšelová Bunda CITY
Softšelová bunda City Lady
SOFTSHELL BUNDA CITY DAM ČIERNA S
Obj. č. M441068000
EAN 4251012161326
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Moderná softšelová bunda so ženským strihom. Táto skvele padnúca bunda poskytuje ochranu pred poveternostnými podmienkami a optimálne pohodlie pri práci aj vo voľnom čase.
- Elastický priedušný materiál odpudzujúci vodu (vodný stĺpec 8 000 mm)
- 2 predné vrecká, 2 vnútorné vrecká, vrecko na rukáve
- Flaušová podšívka, reflexné prvky, ochrana brady
- Vysoký golier, tvarované rukávy
- Nastaviteľné manžety
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | S |
Materiál | 94% polyester, 6% spandex |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nežehliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči |