Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

dámska softšelová Bunda Stretch X

Ladies' softshell jacket Stretch X
MODYF

Obj. č. M441175002
EAN 4251402772187

Cena za zvolené balenie
dámska softšelová Bunda Stretch X

Obj. č. M441175002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

This practical jacket is made from elastic softshell material. It is also windproof and has reinforced shoulders
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Biela

Veľkosť

L

Materiál

96% polyester, 4% spandex

Hmotnosť látky na m2

280 g

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie