V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sprej na neutralizáciu hrdze
Ochranný náter proti korózii s vlastnosťami na konverziu hrdze
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Zastavuje tvorenie hrdze
Vytvára železnú zlúčeninu, ktorá neutralizuje vrstvu hrdze
Ideálne riešenie pre zložité hrdzavé plochy
Vďaka veľkej penetračnej hĺbke chráni aj v prasklinách a póroch
- Vysokokvalitný epoxidový základný náter pre spoľahlivú ochrannú vrstvu
- Môže sa tmeliť a natierať
- Bez obsahu silikónu a kyseliny
Vytvrdzuje sa pri izbovej teplote. Po použití otočte nádobu hore dnom a sprejujte, kým sa ventil nevyprázdni. Pri nanášaní vrchného náteru sa môžu používať iba jednozložkové produkty.
Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Vyžaduje sa testovanie pred konkrétnym použitím. Pred aplikáciou si musíte prečítať informácie uvedené na karte s technickými údajmi. Pri nanášaní vrchného náteru odporúčame používať len jednozložkové produkty. Dodržiavajte špecifikácie výrobcu vrchného náteru. Len pre priemyselné použitie/špecialistov.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Sprej proti hrdzi neutralizuje vrstvu hrdze a vytvára kovovo-organický železitý agregát. Farba na ochranu proti korózii s antikoróznymi vlastnosťami je ideálna na prelakovanie silne zhrdzavených miest. Na údržbu a dlhodobú ochranu vozidiel, systémov, strojov a komponentov vo všetkých aplikáciách.
Pred sprejovaním odstráňte uvoľnenú hrdzu, mastnotu, nečistoty a vrstvy farby, pod ktorými sa vytvorila hrdza. Dôkladne očistite oblasť s hrdzou. Plechovku silno pretrepte a potom nastriekajte 2 – 3 tenké vrstvy (vzdialenosť pri sprejovaní približne 25 – 30 cm). Medzi jednotlivými vrstvami počkajte približne 2 hodiny na zaschnutie. Po úplnom zaschnutí všetkých vrstiev naneste vrchný náter.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!