V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Ochrana proti kamienkom a ochrana podvozka
Nástreková hmota na báze kaučuku s obsahom rozpúšťadiel, môže sa pretierať
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vynikajúca priľnavosť, rýchle vytvorenie povrchového filmu
- Odolné proti poškriabaniu
- Môže sa pretierať mnohými komerčne dostupnými jednozložkovými a dvojzložkovými vrchnými nátermi na báze rozpúšťadiel a vody
- Vhodné na krátke sušenie v sušiarni pri teplote 40 °C až 60 °C
- Po úplnom vyschnutí sa dá veľmi dobre brúsiť
Tip pre profesionálov
- Zmenou vzdialenosti alebo tlaku môžete sprejovať rôzne štruktúry
- Po namorení priehľadným lakom farba stmavne
Nestriekajte na kĺby, motory, prevodovky a súčasti bŕzd. Po použití otočte nádobu hore dnom a sprejujte, kým sa ventil nevyprázdni. Nerieďte a nemiešajte s vodou ani nátermi. Výrobok sa môže natierať do 24 hodín. Potom sa môže pretrieť až po obrúsení a očistení.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na opravy a obnovu pôvodnej štruktúry a na ochranu proti odletujúcim kamienkom a korózii na všetkých viditeľných miestach, ako sú napr. predná a zadná kapota, bočné diely, nárazníky a podvozky osobných a nákladných vozidiel a autobusov. Ideálne vhodná aj ako hmota na tlmenie hluku od podbehov a podvozka.
Pred použitím dôkladne pretrepte. Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený hrdze a prachu. Naneste tenkú prvú vrstvu a nechajte ju približne 3 minúty odvetrať, aby sa zlepšila adhézia. Potom naneste ďalšiu vrstvu. Medzivrstvy nechajte odvetrať. Prevádzkový tlak: 2 až 4 bary. Optimálna vzdialenosť pri striekaní: 30 cm. Najlepšie výsledky striekania sa dosiahnu pri pracovnej teplote 15 až 25 °C.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!