Odizolovacie kliešte AS 280
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Odizolovacie kliešte AS 280
Multifunkčný nástroj: Samonastavovacie odizolovacie kliešte a nože na káble
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Geometria čepele: Tvar V
- Automatické prepnutie z kruhového na pozdĺžny rez
- Hĺbku rezu možno upraviť pomocou skrutky s vrúbkovanou hlavou
- Náhradná čepeľ v hornej časti krytu rukoväti
- Upínací držiak možno zaistiť v dvoch polohách (∅ 4 –16 mm a ∅ 16 – 28 mm)
- Optická stupnica dĺžky: 8 – 20 mm
- Maximálna dĺžka stiahnutej izolácie: 35 mm
- Vyrobené v Nemecku
Upozornenie
Nie sú vhodné na prácu v blízkosti častí pod napätím.
Oblasť použitia
- NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
- Odizolovanie aj na ťažko dostupných miestach, ako sú napr. skriňové rozvádzače, UP, HW, zásuvky na spotrebiče v betónových skriniach
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!