Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

krátky kabát Draco

Krátky kabát Draco

Obj. č. M411197004

EAN 4251174747710

Cena za zvolené balenie
krátky kabát Draco

Obj. č. M411197004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Teplý krátky kabát vyrobený z pevnej tkaniny odolnej proti roztrhnutiu. Optimálna ochrana pred dažďom a snehom.
  • Vodoodolná tkanina zabraňujúca zväčšovaniu malých trhlín (veľmi odolná proti roztrhnutiu)

  • 4 vonkajšie vrecká, vnútorné vrecko

  • Lepené švy, reflexné vložky, spony na štítok s preukazom

  • Odnímateľná kapucňa so sťahovaciou šnúrkou na páse

  • EN 343, trieda 3
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

XXL

Materiál

100 % polyester Oxford

Hmotnosť látky na m2

280 g

Normy

EN 343

Norma EN

343

Výplň

100% polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

170 g

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nežehliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie