krátky kabát Draco
Krátky kabát Draco
PARKA DRACO TMAVOMODRÁ 5XL
Obj. č. M411196007
EAN 4251692821114
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Teplý krátky kabát vyrobený z pevnej tkaniny odolnej proti roztrhnutiu. Optimálna ochrana pred dažďom a snehom.
- Vodoodolná tkanina zabraňujúca zväčšovaniu malých trhlín (veľmi odolná proti roztrhnutiu)
- 4 vonkajšie vrecká, vnútorné vrecko
- Lepené švy, reflexné vložky, spony na štítok s preukazom
- Odnímateľná kapucňa so sťahovaciou šnúrkou na páse
- EN 343, trieda 3
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Námornícka modrá |
Veľkosť | 5XL |
Materiál | 100 % polyester Oxford |
Hmotnosť látky na m2 | 280 g |
Normy | EN 343 |
Norma EN | 343 |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 170 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nežehliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nečistiť chemicky |