Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

krátky kabát Draco

Krátky kabát Draco
PARKA DRACO TMAVOMODRÁ S

Obj. č. M411196000

EAN 4251174747604

Cena za zvolené balenie
krátky kabát Draco

Obj. č. M411196000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Teplý krátky kabát vyrobený z pevnej tkaniny odolnej proti roztrhnutiu. Optimálna ochrana pred dažďom a snehom.
  • Vodoodolná tkanina zabraňujúca zväčšovaniu malých trhlín (veľmi odolná proti roztrhnutiu)

  • 4 vonkajšie vrecká, vnútorné vrecko

  • Lepené švy, reflexné vložky, spony na štítok s preukazom

  • Odnímateľná kapucňa so sťahovaciou šnúrkou na páse

  • EN 343, trieda 3
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Námornícka modrá

Veľkosť

S

Materiál

100 % polyester Oxford

Hmotnosť látky na m2

280 g

Normy

EN 343

Norma EN

343

Výplň

100% polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

170 g

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nežehliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie