krídlová samozávrtná skrutka pias, zápustná frézovacia hlava s upínaním AW
SKRUT. ZAVRT PIASTA S KRID ZAP HL 6,3X50
Obj. č. 021596350
EAN 4047376277984
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dôležité vlastnosti
- Kalená oceľ C1 (nie nehrdzavejúca oceľ)
- Povrchová úprava RUSPERT (strieborná)
- Zápustná frézovacia hlava na použitie s kompaktným a tvrdým drevom a mäkkým a ľahkým drevom
- Upínanie AW na optimálny prenos sily a zachovanie ochrany proti korózii
Výhody v porovnaní s tradičnými samozávrtnými skrutkami z cementovanej ocele
- Na použitie s oceľovými nosnými konštrukciami s pevnosťou do 700 N/mm2
- Možnosť dosiahnuť vyššiu rýchlosť spracovania
- Vŕtací hrot je dostatočne silný na použitie v zosilnených oceľových konštrukciách
- Krídlová skrutka pias s menovitým priemerom 6,3 mm, môže sa používať v konštrukciách z nehrdzavejúcej ocele A2 až do hrúbky 4 mm
- Krídlové skrutky pias sa musia náležite otestovať pre každú aplikáciu.
- Montáž vykonávajte len pomocou nástrojov na nanášanie s hĺbkovým dorazom a zubovou spojkou.
- *Hrúbka dreva a hrúbka podkladovej konštrukcie lu = max. dĺžka pripevnenia lB
- V prípade samozávrtných skrutiek sa musí použiť vhodná vŕtačka/skrutkovač (napr. akumulátorová vŕtačka/skrutkovač s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky musia byť zavedené kolmo na povrch komponentu
Samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri kotviacich prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Hárky údajov(X)
- 1. Krídelká, ktoré vyvŕtavajú drevo, zabraňujú násilnému zahlbovaniu skrutky
- 2. Jadrový otvor sa vŕta do podkladovej konštrukcie. Krídelká sa pri kontakte s kovom odlomia
- 3. Pri prvých niekoľkých otáčkach sa vyreže závit, zvyšok skrutky sa potom zaskrutkuje do závitu
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 6,3 mm |
Dĺžka (l) | 50 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 12 mm |
Iné č. normy | Podniková norma |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ, C1 |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Tvar hlavy | Zápustná frézovacia hlava |
Vnútorný pohon | AW30 |
Druh závitu | UNC |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 2,0 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) (lU) | 6 mm |
Hrúbka upevnenia max. (lB) | 24 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1200-2500 ot/min |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!