Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

krídlová samozávrtná skrutka pias, zápustná frézovacia hlava s upínaním AW

SKRUT. ZAVRT PIASTA S KRID ZAP HL 6,3X70

Obj. č. 021596370

EAN 4047376278042

Cena za zvolené balenie
krídlová samozávrtná skrutka pias, zápustná frézovacia hlava s upínaním AW

Obj. č. 021596370

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samozávrtná skrutka s úsporou času až 50 % pri upevňovaní dreva ku kovovým podkladovým konštrukciám.

Dôležité vlastnosti


  • Kalená oceľ C1 (nie nehrdzavejúca oceľ)

  • Povrchová úprava RUSPERT (strieborná)

  • Zápustná frézovacia hlava na použitie s kompaktným a tvrdým drevom a mäkkým a ľahkým drevom

  • Upínanie AW na optimálny prenos sily a zachovanie ochrany proti korózii


Výhody v porovnaní s tradičnými samozávrtnými skrutkami z cementovanej ocele


  • Na použitie s oceľovými nosnými konštrukciami s pevnosťou do 700 N/mm2

  • Možnosť dosiahnuť vyššiu rýchlosť spracovania

  • Vŕtací hrot je dostatočne silný na použitie v zosilnených oceľových konštrukciách

  • Krídlová skrutka pias s menovitým priemerom 6,3 mm, môže sa používať v konštrukciách z nehrdzavejúcej ocele A2 až do hrúbky 4 mm
Upozornenie
  • Krídlové skrutky pias sa musia náležite otestovať pre každú aplikáciu.

  • Montáž vykonávajte len pomocou nástrojov na nanášanie s hĺbkovým dorazom a zubovou spojkou.

  • *Hrúbka dreva a hrúbka podkladovej konštrukcie lu = max. dĺžka pripevnenia lB

  • V prípade samozávrtných skrutiek sa musí použiť vhodná vŕtačka/skrutkovač (napr. akumulátorová vŕtačka/skrutkovač s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky musia byť zavedené kolmo na povrch komponentu

Samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri kotviacich prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny
  • 1. Krídelká, ktoré vyvŕtavajú drevo, zabraňujú násilnému zahlbovaniu skrutky

  • 2. Jadrový otvor sa vŕta do podkladovej konštrukcie. Krídelká sa pri kontakte s kovom odlomia

  • 3. Pri prvých niekoľkých otáčkach sa vyreže závit, zvyšok skrutky sa potom zaskrutkuje do závitu

Menovitý priemer (d)

6,3 mm

Dĺžka (l)

70 mm

Priemer hlavy (dk)

12,4 mm

Výška hlavy (k1)

4,5 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

12 mm

Iné č. normy

Podniková norma

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ, C1

Povrch

Zinkom glazované striebro

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Vnútorný pohon

AW30

Druh závitu

UNC

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

2,0 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) (lU)

6 mm

Hrúbka upevnenia max. (lB)

44 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1200-2500 ot/min

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrot AW® E 6.3 (1/4“) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením

BIT AW30 SVETLOZLTY 1/4 L50MM

x 5 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie