Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

nízke bambusové Ponožky , 3 páry v balení

Nízke bambusové ponožky
PONOŽKY BAMBUS 3ER SET ČIERNE 43-46

Obj. č. M451061003

EAN 4251402775638

Cena za zvolené balenie
nízke bambusové Ponožky , 3 páry v balení

Obj. č. M451061003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Konečne sú tu! Nízke bambusové ponožky sú perfektným prírastkom do našej rodiny bestsellerov. Užite si priedušnosť, maximálne pohodlie a vynikajúci strih, ktorý presne pasuje na nohu.
  • Skvelý strih

  • Veľmi pohodlné na nosenie

  • Materiál, ktorý sa jednoducho ošetruje
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

43-46

Materiál

80% bambusové vlákno, 17% polyamid, 3% elastan

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči

Počet ponožiek

3 Pár

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie