nízke bambusové Ponožky , 3 páry v balení
Nízke bambusové ponožky
PONOZKY-BAMBUSOVE-BIELE-VEL.43-46
Obj. č. M451296003
EAN 4255786471780
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Konečne sú tu! Nízke bambusové ponožky sú perfektným prírastkom do našej rodiny bestsellerov. Užite si priedušnosť, maximálne pohodlie a vynikajúci strih, ktorý presne pasuje na nohu.
- Skvelý strih
- Veľmi pohodlné na nosenie
- Materiál, ktorý sa jednoducho ošetruje
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Biela |
Veľkosť | 43-46 |
Materiál | 80% bambusové vlákno, 17% polyamid, 3% elastan |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči |
Počet ponožiek | 3 Pár |