pracovná Kombinéza CETUS
Pracovná kombinéza Cetus
OVERAL CETUS MODRÁ VEL XXL
Obj. č. M405131004
EAN 4251596886479
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto pohodlná kombinéza ponúka praktickú ochranu pre celé telo. Rôzne typy vreciek na bezpečné odloženie všetkých pomôcok.
- Oblečenie zabraňujúce poškriabaniu s gombíkmi a zipsami vyrobenými zo špeciálneho plastu, ktorý nezachytí detektor kovu
- 5 vonkajších vreciek, 2 vrecká na perá, 2 náprsné vrecká, vrecko na pravítko
- Ergonomický výrez v oblasti kolena, napínacia vložka v driekovej oblasti, kolenné vrecká
- Svorka na ID kartu, štítok na identifikáciu zamestnanca
- Vhodné na priemyselné čistenie, certifikované v súlade s normou DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Kráľovská modrá, Čierna |
Veľkosť | XXL |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | XXL |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 245 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Profesionálne chemické čistenie, štandardný proces |