Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

pracovná Kombinéza CETUS

Pracovná kombinéza Cetus
OVERAL CETUS ŠEDÁ VEL 4XL

Obj. č. M405130006

EAN 4251596886417

Cena za zvolené balenie
pracovná Kombinéza CETUS

Obj. č. M405130006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Táto pohodlná kombinéza ponúka praktickú ochranu pre celé telo. Rôzne typy vreciek na bezpečné odloženie všetkých pomôcok.
  • Oblečenie zabraňujúce poškriabaniu s gombíkmi a zipsami vyrobenými zo špeciálneho plastu, ktorý nezachytí detektor kovu

  • 5 vonkajších vreciek, 2 vrecká na perá, 2 náprsné vrecká, vrecko na pravítko

  • Ergonomický výrez v oblasti kolena, napínacia vložka v driekovej oblasti, kolenné vrecká

  • Svorka na ID kartu, štítok na identifikáciu zamestnanca

  • Vhodné na priemyselné čistenie, certifikované v súlade s normou DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Sivá, Antracitová

Veľkosť

4XL

Veľkosť FR / ES / PT / BE

4XL

Materiál

65% polyester, 35% bavlna

Hmotnosť látky na m2

245 g

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Profesionálne chemické čistenie, štandardný proces

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie