pracovná Kombinéza Stretch X
Pracovná kombinéza Stretch X
OVERAL STRETCH X NAVY 3XL
Obj. č. M405145005
EAN 4251761460091
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto pohodlná kombinéza ponúka praktickú ochranu pre celé telo. Rôzne typy vreciek na bezpečné odloženie všetkých pomôcok.
- Gombíky a zipsy sú zakryté, aby nedošlo k poškrabaniu
- 9 vonkajších vreciek, 3 vrecká na perá, vrecko na pravítko
- Tkanina e-Care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
- Reflexné vložky, nastaviteľné manžety
- Sekcia okolo členka zapínateľná zipsom
- Trojité prešitie, spony na držiak menovky, vrecká na kolená, certifikované podľa normy DIN EN 14404
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavomodrá |
Veľkosť | 3XL |
Materiál | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke bežne, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |