Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

reflexná Bunda Domestic

Výstražná reflexná bunda
BUNDA BOMBER HIVIS FLUO ORANŽ/ANT XS

Obj. č. M409431010

EAN 4251761460893

Cena za zvolené balenie
reflexná Bunda Domestic

Obj. č. M409431010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pohodlná výstražná bunda s podšívkou a reflexnými pásmi, ktorá zaručuje dobrú viditeľnosť počas práce
  • Teplá bunda s podšívkou, priedušná, odolná voči vode a vetru

  • 2 vonkajšie vrecká, 1 „napoleonove“ vrecko, 1 vnútorné vrecko

  • Reflexné pásy, predĺžený zips

  • Kapucňu možno zrolovať a zasunúť do goliera

  • Manžety s ochranou proti vetru, elastický lem

  • EN 20471 trieda 3, okrem veľkosti XS – trieda 2, EN343 trieda 4/1, EN 14058 trieda 3/3
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Oranžová, Antracitová

Veľkosť

XS

Materiál

100 % oxfordský polyester s povrchovou vrstvou

Hmotnosť látky na m2

205 g

Normy

ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058

Výplň

100% polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

180 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nebieliť

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie