reflexná Bunda Domestic
Výstražná bunda, reflexná
BUNDA FLUO ORANZOVO/ANTRACIT VEL XS
Obj. č. M409423010
EAN 4251761462491
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolná, výstražná pracovná bunda s vysokým podielom bavlny pre maximálne pohodlie. Reflexné pásy zaručujú bezpečnú prácu
- 4 vonkajšie vrecká, 3 vnútorné vrecká, 2 vrecká na pero
- Reflexné pásy
- Vysoký golier, nastaviteľné manžety, veľmi dlhá chrbtová časť
- Držiak na preukaz
- EN ISO 20471, trieda 3, okrem veľkosti XS-S – EN ISO 20471, trieda 2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová, Antracitová |
Veľkosť | XS |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 230 g |
Normy | ISO 20471, EN 20471 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |