Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

reflexná Bunda Domestic

Výstražná bunda, reflexná
BUNDA FLUO ZLTO/ANTRACITOVA VEL 4XL

Obj. č. M409422006

EAN 4251761462460

Cena za zvolené balenie
reflexná Bunda Domestic

Obj. č. M409422006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odolná, výstražná pracovná bunda s vysokým podielom bavlny pre maximálne pohodlie. Reflexné pásy zaručujú bezpečnú prácu
  • 4 vonkajšie vrecká, 3 vnútorné vrecká, 2 vrecká na pero

  • Reflexné pásy

  • Vysoký golier, nastaviteľné manžety, veľmi dlhá chrbtová časť

  • Držiak na preukaz

  • EN ISO 20471, trieda 3, okrem veľkosti XS-S – EN ISO 20471, trieda 2
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá, Antracitová

Veľkosť

4XL

Materiál

60% bavlna, 40% polyester

Hmotnosť látky na m2

230 g

Normy

ISO 20471, EN 20471

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie