Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

reflexná Bunda Domestic

Výstražná reflexná bunda
BUNDA REFLEXNA FLUO ZLTA VEL. XL

Obj. č. M409430003

EAN 4251761460732

Cena za zvolené balenie
reflexná Bunda Domestic

Obj. č. M409430003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pohodlná výstražná bunda s podšívkou a reflexnými pásmi, ktorá zaručuje dobrú viditeľnosť počas práce
  • Teplá bunda s podšívkou, priedušná, odolná voči vode a vetru

  • 2 vonkajšie vrecká, 1 „napoleonove“ vrecko, 1 vnútorné vrecko

  • Reflexné pásy, predĺžený zips

  • Kapucňu možno zrolovať a zasunúť do goliera

  • Manžety s ochranou proti vetru, elastický lem

  • EN 20471 trieda 3, okrem veľkosti XS – trieda 2, EN343 trieda 4/1, EN 14058 trieda 3/3
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá, Antracitová

Veľkosť

XL

Materiál

100 % oxfordský polyester s povrchovou vrstvou

Hmotnosť látky na m2

205 g

Normy

ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058

Výplň

100% polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

180 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nebieliť

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie