Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

reflexná Vetrovka 4 v 1

Výstražná vetrovkla 4 v 1
PARKA REFLEX 4V1 ŽLTÁ XXL
MODYF

Obj. č. M409170004
EAN 8434203006088

Cena za zvolené balenie
reflexná Vetrovka 4 v 1

Obj. č. M409170004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Outer jacket: 100 % coated polyester: 300D PU
Inner jacket: polyamide stitching
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá, Námornícka modrá

Veľkosť

XXL

Materiál

100 % oxfordský polyester 300D

Normy

EN 343, EN 20471

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

180 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nežehliť, Nesušiť v sušičke, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie