reflexná Vetrovka 4 v 1
Výstražná vetrovkla 4 v 1
PARKA REFLEX ORANŽOVÁ M
MODYF
Obj. č.
M409174001
EAN 8434203006330
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Outer jacket: 100 % coated polyester: 300D PU
Inner jacket: polyamide stitching
Inner jacket: polyamide stitching
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová, Námornícka modrá |
Veľkosť | M |
Materiál | 100 % oxfordský polyester 300D |
Normy | EN 343, EN 20471 |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 180 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nežehliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nečistiť chemicky |