Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

reflexná flaušová Bunda II. Triedy

Výstražná flaušová bunda, trieda 2
BUNDA REFLEX ŹLTO / MODRÁ S

Obj. č. M409140000

EAN 8434203003674

Cena za zvolené balenie
reflexná flaušová Bunda II. Triedy

Obj. č. M409140000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

This high-visibility fleece offers maximum freedom of movement. The inner lining makes it ideal for winter.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá fluorescenčná, Námornícka

Veľkosť

S

Materiál

100 % polyester

Hmotnosť látky na m2

280 g

Normy

EN 20471

Umývateľné pri

40°C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie