Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

samozávrtná skrutka do dreva piasta, šesťhranná hlava a tesniaca podložka

SKRUTKA 6HR PIASTA WSH14 ZN/A2 6,0X75

Obj. č. 021485675

EAN 4046778775142

Cena za zvolené balenie
samozávrtná skrutka do dreva piasta, šesťhranná hlava a tesniaca podložka

Obj. č. 021485675

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2 s vŕtacím hrotom a modulovaným závitom vyrobeným z kalenej ocele. Na upevňovanie oceľových a hliníkových profilov na drevené podklady
  • Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM

  • Skrutky s tesniacou podložkou, priem. 14 mm a 3 mm EPDM sú vhodné na upevňovanie vlnitých profilov (napr. 18/76) na drevené podklady

  • Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII v súlade so schválením ETA-10/0184 pre oceľ/drevo a hliník/drevo
Upozornenie

Hrúbka materiálu, do ktorého sa má vŕtať, je max. 2 mm. V jednom kroku však môžete navŕtať dva plechy (2 x 1,5 mm).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Bimetal

Povrch

lamelové pozinkovanie

Materiál tesniacej podložky

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch tesniaceho krúžku

Bez povrchovej úpravy

Materiál tesnenia

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s objímkou

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Podzemné

Drevo

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

75 mm

Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2)

14 mm

Hrúbka podložky (h1)

4 mm

Výška hlavy (k1)

5,4 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

5,7 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

66 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

2 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

40 mm

Schválenie

ETA-10/0184

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1200-1800 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie