trakové Monterky CETUS
Pracovné montérky Cetus
Obj. č. M404250443
EAN 4251596877774
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
				
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktické montérky v rôznych atraktívnych farbách s funkčnými detailmi, ako sú plastové gombíky a zipsy, klip na identifikačnú kartu a množstvo vreciek.
- Oblečenie odolné voči poškriabaniu s gombíkmi a zipsmi vyrobenými z plastu
 - Päť vonkajších vreciek, dve vrecká na perá, vrecko na pravítko, vrecko na náprsenku
 - Ergonomický strih na kolenách, strečová vložka v páse, chrániče kolien z pevného materiálu Cordura, držiak ID kariet
 - Vhodné na priemyselné pranie, certifikované v súlade s DIN EN 14404, OEKO-TEX® VYROBENÉ V ZELENEJ (ID: M1YLLRMT1 Hohenstein HTTI)
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Farba  | Tmavomodrá, Sivá  | 
Veľkosť  | 62  | 
Veľkosť FR / ES / PT / BE  | 56  | 
Materiál  | 65% polyester, 35% bavlna  | 
Hmotnosť látky na m2  | 245 g  | 
Normy  | EN 14404  | 
Norma EN  | 14404  | 
Materiál chrániča kolien  | 100% Cordura® 500D  | 
Umývateľné pri  | 60°C  | 
Pokyny pre starostlivosť  | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Profesionálne chemické čistenie, štandardný proces  | 
Konfekčná veľkosť UK  | 46  |