trakové Monterky CETUS
Pracovné montérky Cetus
Obj. č.
M404264467
EAN 4251596879105
Cena za zvolené balenie






Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktické montérky v rôznych atraktívnych farbách s funkčnými detailmi, ako sú plastové gombíky a zipsy, klip na identifikačnú kartu a množstvo vreciek.
- Oblečenie odolné voči poškriabaniu s gombíkmi a zipsmi vyrobenými z plastu
- Päť vonkajších vreciek, dve vrecká na perá, vrecko na pravítko, vrecko na náprsenku
- Ergonomický strih na kolenách, strečová vložka v páse, chrániče kolien z pevného materiálu Cordura, držiak ID kariet
- Vhodné na priemyselné pranie, certifikované v súlade s DIN EN 14404, OEKO-TEX® VYROBENÉ V ZELENEJ (ID: M1YLLRMT1 Hohenstein HTTI)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Červená, Antracitová |
Veľkosť | 110 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 48 l |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 245 g |
Normy | EN 14404 |
Norma EN | 14404 |
Materiál chrániča kolien | 100% Cordura® 500D |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Profesionálne chemické čistenie, štandardný proces |
Konfekčná veľkosť UK | 38L |