Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

trakové Monterky CETUS

Pracovné montérky Cetus

Obj. č. M404265427

EAN 4251596879211

Cena za zvolené balenie
trakové Monterky CETUS

Obj. č. M404265427

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktické montérky v rôznych atraktívnych farbách s funkčnými detailmi, ako sú plastové gombíky a zipsy, klip na identifikačnú kartu a množstvo vreciek.
  • Oblečenie odolné voči poškriabaniu s gombíkmi a zipsmi vyrobenými z plastu

  • Päť vonkajších vreciek, dve vrecká na perá, vrecko na pravítko, vrecko na náprsenku

  • Ergonomický strih na kolenách, strečová vložka v páse, chrániče kolien z pevného materiálu Cordura, držiak ID kariet

  • Vhodné na priemyselné pranie, certifikované v súlade s DIN EN 14404, OEKO-TEX® VYROBENÉ V ZELENEJ (ID: M1YLLRMT1 Hohenstein HTTI)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Kráľovská modrá, Čierna

Veľkosť

50

Veľkosť FR / ES / PT / BE

44

Materiál

65% polyester, 35% bavlna

Hmotnosť látky na m2

245 g

Normy

EN 14404

Norma EN

14404

Materiál chrániča kolien

100% Cordura® 500D

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Profesionálne chemické čistenie, štandardný proces

Konfekčná veľkosť UK

34

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie