trakové Monterky MULTINORM
Montérky, Multinorm Line
MULTINORM NAP. NOHAVICE N.MOD.-CIER. 102
Obj. č. M004087102
EAN 4250241987394
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Antistatické montérky na každodennú prácu.
- Samozhášavé, antistatické, s prekrytým zipsom
- 2 predné vrecká, zadné vrecko s chlopňou, veľké stehenné vrecko, vrecko na pravítko
- Reflexné lemovanie
- Nastaviteľné popruhy so sponami, elastické vložky v driekovej oblasti
- Spevnené kolená, dvojité švy
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 trieda 1, EN ISO 11611 trieda 2, EN ISO 11612
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Námornícka modrá, Čierna |
Veľkosť | 102 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 44 l |
Materiál | 99% cotton, 1% antistatické vlákno |
Hmotnosť látky na m2 | 350 g |
Normy | ISO 11612, ISO 11611 Trieda 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Trieda 1 |
ISO | 11612, 11611 Trieda 2 |
Iné č. normy | IEC 61482-2 Trieda 1 |
Norma EN | 1149-5, 13034 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s vysokou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 34L |