Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

trakové Monterky MULTINORM

Montérky, Multinorm Line
MULTINORM NAP. NOHAVICE N.MOD.-CIER. 60

Obj. č. M004087060
EAN 4250241987370

Cena za zvolené balenie
trakové Monterky MULTINORM

Obj. č. M004087060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Antistatické montérky na každodennú prácu.
  • Samozhášavé, antistatické, s prekrytým zipsom

  • 2 predné vrecká, zadné vrecko s chlopňou, veľké stehenné vrecko, vrecko na pravítko

  • Reflexné lemovanie

  • Nastaviteľné popruhy so sponami, elastické vložky v driekovej oblasti

  • Spevnené kolená, dvojité švy

  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 trieda 1, EN ISO 11611 trieda 2, EN ISO 11612
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Námornícka modrá, Čierna

Veľkosť

60

Veľkosť FR / ES / PT / BE

54

Materiál

99% cotton, 1% antistatické vlákno

Hmotnosť látky na m2

350 g

Normy

ISO 11612, ISO 11611 Trieda 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Trieda 1

ISO

11612, 11611 Trieda 2

Iné č. normy

IEC 61482-2 Trieda 1

Norma EN

1149-5, 13034

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s vysokou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

44

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie