trakové Monterky STARLINE
Montérky Starline Plus
Obj. č. M404168439
EAN 4251174746416
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto pracovné montérky na vás zapôsobia odolnou látkou. Elastické pásy a výborný strih zabezpečujú vysokú úroveň pohodlia. Vyskúšajte si ich raz a už nebudete chcieť pracovať bez nich.
- Pevné a odolné, s jednoduchou údržbou
- 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, vrecko na nohe, vrecko na pravítko, slučka na kladivo
- Reflexné lemovanie, elastické pásy so sponami
- Pás s nastaviteľnou šírkou, zosilnený trojitý steh švov
- ® (extrémne odolné voči oderu), certifikované podľa normy EN 14404
Kolenné vrecká CORDURA
CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavomodrá, Kráľovská modrá |
Veľkosť | 60 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 54 |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Normy | EN 14404 |
Norma EN | 14404 |
Materiál chrániča kolien | 100% Cordura® 500D |
Farba chrániča kolien | Čierna |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie so strednou teplotou, Čistenie za sucha |