Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

trakové Monterky STARLINE

Montérky Starline Plus

Obj. č. M404169439

EAN 4251174746621

Cena za zvolené balenie
trakové Monterky STARLINE

Obj. č. M404169439

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tieto pracovné montérky na vás zapôsobia odolnou látkou. Elastické pásy a výborný strih zabezpečujú vysokú úroveň pohodlia. Vyskúšajte si ich raz a už nebudete chcieť pracovať bez nich.
  • Pevné a odolné, s jednoduchou údržbou

  • 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, vrecko na nohe, vrecko na pravítko, slučka na kladivo

  • Reflexné lemovanie, elastické pásy so sponami

  • Pás s nastaviteľnou šírkou, zosilnený trojitý steh švov

  • Kolenné vrecká CORDURA
  • ®
  • (extrémne odolné voči oderu), certifikované podľa normy EN 14404

CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Olivová, Tmavá olivová

Veľkosť

60

Veľkosť FR / ES / PT / BE

54

Materiál

65% polyester, 35% bavlna

Hmotnosť látky na m2

250 g

Normy

EN 14404

Norma EN

14404

Materiál chrániča kolien

100% Cordura® 500D

Farba chrániča kolien

Čierna

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie so strednou teplotou, Čistenie za sucha

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie