trakové Monterky STRETCH X
Pracovné montérky Stretch X
Obj. č. M404237433
EAN 4251596833862
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolné montérky vyrobené zo strečového materiálu. Gombíky zakryté, aby sa zabránilo poškriabaniu povrchov.
- Gombíky zakryté, aby sa zabránilo poškriabaniu
- 8 vonkajších vreciek, 2 vrecká na pero, vrecko na pravítko
- Tkanina E-care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
- Reflexné prvky, ergonomický strih v zosilnenej oblasti kolien, pás nastaviteľný pomocou patentných gombíkov
- Trojité prešitie, spony na držiak menovky, vrecká na kolená, certifikované podľa normy DIN EN 14404
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Červená |
Veľkosť | 56 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 50 |
Materiál | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Normy | EN 14404 |
Norma EN | 14404 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 40 |