trakové Monterky STRETCH X
Pracovné montérky Stretch X
Obj. č. M404199401
EAN 4251402737926
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolné montérky vyrobené zo strečového materiálu. Gombíky zakryté, aby sa zabránilo poškriabaniu povrchov.
- Gombíky zakryté, aby sa zabránilo poškriabaniu
 - 8 vonkajších vreciek, 2 vrecká na pero, vrecko na pravítko
 - Tkanina E-care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
 - Reflexné prvky, ergonomický strih v zosilnenej oblasti kolien, pás nastaviteľný pomocou patentných gombíkov
 - Trojité prešitie, spony na držiak menovky, vrecká na kolená, certifikované podľa normy DIN EN 14404
 - STANDARD 100 by OEKO-TEX®
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Farba  | Biela  | 
Veľkosť  | 24  | 
Veľkosť FR / ES / PT / BE  | 44C  | 
Materiál  | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan  | 
Hmotnosť látky na m2  | 260 g  | 
Normy  | EN 14404  | 
Norma EN  | 14404  | 
Umývateľné pri  | 60°C  | 
Pokyny pre starostlivosť  | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky  | 
Konfekčná veľkosť UK  | 34S  |