Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

úderový Nástrčný kľúč 1" šesťhran, metrický, krátky

1“ rázový zakladací kľúč, metr., 6-hranný, krátky
KLUC ZAKLADACI KOVANY KRATKY 1 SW34

Obj. č. 071415 041

EAN 4011231711067

Cena za zvolené balenie
úderový Nástrčný kľúč 1" šesťhran, metrický, krátky

Obj. č. 071415 041

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače

  • Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121

  • Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1palec

Veľkosť kľúča

34 mm

Dĺžka (L1)

62 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

54 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

54 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

20 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie