úderový Nástrčný kľúč 1" šesťhran, metrický, krátky
1“ rázový zakladací kľúč, metr., 6-hranný, krátky
KLUC ZAKLADACI KOVANY KRATKY 1 SW41
Obj. č. 071415 41
EAN 4011231711128
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1palec |
Veľkosť kľúča | 41 mm |
Dĺžka (L1) | 68 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 61 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 54 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 21 mm |