úderový Nástrčný kľúč 1" šesťhran, metrický, krátky
1“ rázový zakladací kľúč, metr., 6-hranný, krátky
KLUC ZAKLADACI KOVANY KRATKY 1 SW46
Obj. č. 071415 46
EAN 4011231711142
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
 - Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121
 - Konštrukcia: kovaná, leštená
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Uťahovacia hlava  | 1palec  | 
Veľkosť kľúča  | 46 mm  | 
Dĺžka (L1)  | 72 mm  | 
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)  | 68 mm  | 
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)  | 54 mm  | 
Hĺbka zakladacieho kľúča (t)  | 24 mm  |