úderový Nástrčný kľúč 1" šesťhran, metrický, krátky
KLUC ZAKLADACI KOVANY KRATKY 1 SW80
Obj. č. 071415 80
EAN 4056807071299
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1palec |
Veľkosť kľúča | 80 mm |
Dĺžka (L1) | 95 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 112 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 86 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 38 mm |