úderový kardanový kĺb 1/2" S 1/ 2 palcovým štvorhranným profilom a guľovou poistkou
Kardanový kĺb pre veľké zaťaženie 1/2 palca
KLB KARDANOVY KOVANY 1/2
Obj. č.
0714138351
EAN 4038898293156
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava (S2) | 1/2 palca |
Veľkosť upnutia (S1) | 1/2 palca |
Dĺžka (L1) | 63 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 30 mm |