Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
úderový spojovací diel 1/2" s 3/4" štvorcovým upínaním a zaisťovacím krúžkom - REDUKCIA KOVANA 1/2 - 3/4 úderový spojovací diel 1/2" s 3/4" štvorcovým upínaním a zaisťovacím krúžkom - REDUKCIA KOVANA 1/2 - 3/4
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

úderový spojovací diel 1/2" s 3/4" štvorcovým upínaním a zaisťovacím krúžkom - REDUKCIA KOVANA 1/2 - 3/4 - 1
úderový spojovací diel 1/2" s 3/4" štvorcovým upínaním a zaisťovacím krúžkom - REDUKCIA KOVANA 1/2 - 3/4 - 2

úderový spojovací diel 1/2" s 3/4" štvorcovým upínaním a zaisťovacím krúžkom

1/2-palcový razový spojovací prvok
REDUKCIA KOVANA 1/2 - 3/4

Obj. č. 071413 28

EAN 4011231710695

Cena za zvolené balenie
úderový spojovací diel 1/2" s 3/4" štvorcovým upínaním a zaisťovacím krúžkom

Obj. č. 071413 28

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vhodný na všetky štandardné pneumatické a elektrické skrutkovače

  • Norma: štvorhran podľa normy DIN 3121

  • Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava (S2)

1/2 palca

Veľkosť upnutia (S1)

3/4 palca

Dĺžka (L1)

48 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

30 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie