Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
uhlový predlžovací nadstavec 3/8" - PREDLZENIE VYKYVNE 3/8 L38MM uhlový predlžovací nadstavec 3/8" - PREDLZENIE VYKYVNE 3/8 L38MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

uhlový predlžovací nadstavec 3/8" - PREDLZENIE VYKYVNE 3/8 L38MM - 1
uhlový predlžovací nadstavec 3/8" - PREDLZENIE VYKYVNE 3/8 L38MM - 2

uhlový predlžovací nadstavec 3/8"

3/8-palcový uhlový predlžovací nástavec, krátky
PREDLZENIE VYKYVNE 3/8 L38MM

Obj. č. 0713128100

EAN 4050382118967

Cena za zvolené balenie
uhlový predlžovací nadstavec 3/8"

Obj. č. 0713128100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Norma: DIN 3123, ISO 3316

  • Povrch: pochrómovaný

  • Objímka: 3/8" vnútorný štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Tip: 3/8“ externý štvorhranný profil

  • Uhlový pohyb až do 8°
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na prácu na ťažko dostupných miestach

Uťahovacia hlava (S2)

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia (S1)

3/8 inch

Druh upnutia

Vonkajší štvorhran

Dĺžka (L)

38 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie