Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-300

Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-300
PASKA EURASEAL U-300 INT/EXT 250MMX 40M

Obj. č. 0875593250

EAN 4056807915593

Cena za zvolené balenie
univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-300

Obj. č. 0875593250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tesniaca páska na okná s lepidlom na celom povrchu so špeciálnou membránou s aktívnym schnutím na tesnenie spojov vnútri a vonku.

Variabilná hodnota SD membrány umožňuje mimoriadne dobré schnutie spoja


  • Znižuje riziko poškodenia budovy spôsobeného vlhkosťou a plesňou v stavebnej konštrukcii

  • Zvyšuje účinnosť tepelne izolačného materiálu


Mimoriadne široké spektrum použitia


  • Páska sa dá použiť na utesnenie v interiéri aj exteriéri

  • Vďaka obojstranným lepiacim pásom možno pásku nalepiť buď na rovnakú stranu, alebo striedavo po stranách


  • Celoplošne samolepiaca s mimoriadne silným akrylátovým lepidlom bez obsahu rozpúšťadiel

  • Veľmi jednoduché používanie vďaka vysokokvalitnej, pružnej netkanej textílii

  • Vhodná na montáž s riadením kvality v súlade s požiadavkami Nemeckej asociácie pre riadenie kvality okien a dverí RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren

  • Ľahko sa na ňu nanáša omietka
Upozornenie

V prípade minerálnych a vysokoabsorpčných materiálov použite základný náter v spreji alebo butylový/bitúmenový základný náter.



Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-300 sa môže kombinovať:


  • Interiér: univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-300/exteriér: VKP®Plus

  • Interiér: Neutrálny silikón Perfect/exteriér: univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-300

  • Interiér: univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-300/exteriér: univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-300

  • Vonkajšie tesnenie dolného spoja vytvorte v tvare vaničky (sklonenej smerom von).

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na tesnenie okenných a dverových spojov v projektoch novostavieb a renovácií. Vhodná pre hladké ostenia.

Farba

Béžová

Nosný materiál

Polyester

Materiál membrány

Polyetylén-kopolymér

Šírka

250 mm

Hrúbka

0,5 mm

Dĺžka vo zvitku

40 m

Teplota spracovania min./max.

-10 do 35 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Min. nepriepustnosť pri intenzívnom daždi (tlak) / podmienky

1050 Pa / podľa DINEN1027

Trieda stavebného materiálu / podmienky

E – normálne horľavé / podľa ENISO13501-1

Odolnosť proti UV žiareniu

3mesiace, pri atmosférickej skúške

Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu / podmienky

0,01 m / pri vlhkosti 90%

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / pri teplote 20°C

Hrúbka vrstvy vzduchu ekvivalentná difúzii vodnej pary
Vlhkosť 0 – 15 %: > 6,6 m
Vlhkosť 15 – 50 %: > 1,7 m
Vlhkosť 90 – 93 % > 0,4 m
Vlhkosť > 93 % < 0,01 m
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Jednozložková pištoľová pena PURlogic® Top

PU PENA PISTOLOVA PURLOGIC TOP 500ML

1-zložková pištoľová pena na rôzne aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie