Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-300

Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-300
PASKA TESNIACA U-300 VSK EASY S70MM D40M

Obj. č. 0875593070

EAN 4056807841823

Cena za zvolené balenie
univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-300

Obj. č. 0875593070

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tesniaca páska na okná s lepidlom na celom povrchu so špeciálnou membránou s aktívnym schnutím na tesnenie spojov vnútri a vonku.

Variabilná hodnota SD membrány umožňuje mimoriadne dobré schnutie spoja


  • Znižuje riziko poškodenia budovy spôsobeného vlhkosťou a plesňou v stavebnej konštrukcii

  • Zvyšuje účinnosť tepelne izolačného materiálu


Mimoriadne široké spektrum použitia


  • Páska sa dá použiť na utesnenie v interiéri aj exteriéri

  • Vďaka obojstranným lepiacim pásom možno pásku nalepiť buď na rovnakú stranu, alebo striedavo po stranách


  • Celoplošne samolepiaca s mimoriadne silným akrylátovým lepidlom bez obsahu rozpúšťadiel

  • Veľmi jednoduché používanie vďaka vysokokvalitnej, pružnej netkanej textílii

  • Vhodná na montáž s riadením kvality v súlade s požiadavkami Nemeckej asociácie pre riadenie kvality okien a dverí RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren

  • Ľahko sa na ňu nanáša omietka
Upozornenie

V prípade minerálnych a vysokoabsorpčných materiálov použite základný náter v spreji alebo butylový/bitúmenový základný náter.



Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-300 sa môže kombinovať:


  • Interiér: univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-300/exteriér: VKP®Plus

  • Interiér: Neutrálny silikón Perfect/exteriér: univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-300

  • Interiér: univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-300/exteriér: univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-300

  • Vonkajšie tesnenie dolného spoja vytvorte v tvare vaničky (sklonenej smerom von).

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na tesnenie okenných a dverových spojov v projektoch novostavieb a renovácií. Vhodná pre hladké ostenia.

Farba

Béžová

Nosný materiál

Polyester

Materiál membrány

Polyetylén-kopolymér

Šírka

70 mm

Hrúbka

0,5 mm

Dĺžka vo zvitku

40 m

Teplota spracovania min./max.

-10 do 35 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Min. nepriepustnosť pri intenzívnom daždi (tlak) / podmienky

1050 Pa / podľa DINEN1027

Trieda stavebného materiálu / podmienky

E – normálne horľavé / podľa ENISO13501-1

Odolnosť proti UV žiareniu

3mesiace, pri atmosférickej skúške

Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu / podmienky

0,01 m / pri vlhkosti 90%

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / pri teplote 20°C

Hrúbka vrstvy vzduchu ekvivalentná difúzii vodnej pary
Vlhkosť 0 – 15 %: > 6,6 m
Vlhkosť 15 – 50 %: > 1,7 m
Vlhkosť 90 – 93 % > 0,4 m
Vlhkosť > 93 % < 0,01 m
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Jednozložková pištoľová pena PURlogic® Top

PU PENA PISTOLOVA PURLOGIC TOP 500ML

1-zložková pištoľová pena na rôzne aplikácie