Pílový list do chvostovej píly, kov, tri hviezdy Na vetracie a klimatizačné potrubia
List do chvost. píly 3S na vetr. a klimat. potrub.
PLATOK-PILOVY-CHVOST-KOV-5KS-80X0,8MM
Obj. č.
0615908408
EAN 4062856943241
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Riešenie pre problémy výrobcov vetracích a klimatizačných potrubí. Umožňuje mimoriadne rýchle a jednoduché odrezanie častí bez použitia ďalších nástrojov, ako napríklad nožnice na plech.
- Mimoriadne rýchle a jednoduché drážkovanie do tenkých materiálov
- Špeciálna špička a tvar pílového listu
- Najužšie zakrivené rezy a vertikálne rezy
Upozornenie
- Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
- Pokiaľ ide o pílové listy do chvostovej píly na kov, zabezpečte chladenie, znížte počet úderov a vypnite osciláciu.
- Chladenie predlžuje životnosť pílových listov do chvostovej píly.
- Ak je to možné, upevnite obrábaný materiál na mieste, aby ste zabránili vibráciám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ideálne na rezy do tenkých plechov s hrúbkou materiálu od 0,6 do 1,5 mm a do vetracích potrubí s hrúbkou materiálu do 0,8 mm.
Dĺžka (L) | 84 mm |
Rozstup zubov | 0,8 mm |
Hrúbka | 1,25 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Ventilačné a klimatizačné potrubia |
Hrúbka materiálu min./max. | 0,4-1,5 mm |