Univerzálny diamantový rezný kotúč pre staveniská
Diamantový rezný kotúč, univerzálny staveniskový
KOTUC-DIA-ECO-BR22,23-D115
Obj. č.
0668000116
EAN 4056807926582
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoko štandardný kotúč pre použitie na stavbách s rôznymi materiálmi
- Časti ventilátora pre lepší odvod tepla a odstraňovanie prachu, v porovnaní s konvenčnými časťami
- Vyšší rezný výkon
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodný na oddeľovacie frézy na steny
Starý betón, betón, klinker tehly, Poroton, brúsny betón, pieskovité vápenné tehly
Priemer (Ø) | 115 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Výška segmentu | 10 mm |
Hrúbka segmentu | 2 mm |
Počet segmentov | 8 KS |
Spojenie segmentov | Spekaný |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |