Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diamantový rezný kotúč – kov BSL

Diamantový rezný kotúč BSL, kov
KOTUC DIAMANT REZNY NA OCEL BSL125X1,3MM

Obj. č. 0668440125
EAN 4065233076921

Cena za zvolené balenie
Diamantový rezný kotúč – kov BSL

Obj. č. 0668440125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výnimočne všestranný diamantový rezný kotúč so špeciálnou vákuovo spájkovanou diamantovou povrchovou úpravou (BSL). Vhodný predovšetkým na kovové aplikácie s hrúbkou materiálu až 10 mm.

Mimoriadne dlhá prevádzková životnosť


30- až 50-krát dlhšia prevádzková životnosť ako u lepených kotúčoch



Bez zmenšenia vonkajšieho priemeru


Konštantný rezný výkon a hĺbka počas celej prevádzkovej životnosti



Prídavné laserové otvory znižujú hluk a vibrácie



Šetrnejší voči životnému prostrediu a bezpečnejší


  • 100 % recyklovateľný

  • Výnimočne odolný voči zlomeniu

  • Menej iskier

  • Žiadny zbytočný prach a zápach


Žiadny dátum expirácie



Necitlivý voči teplotným zmenám a vlhkosti



Žiadne obmedzenia týkajúce sa uskladnenia

Upozornenie
  • Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerných otáčkach príliš rýchlo otupia a pri príliš nízkej obvodovej rýchlosti zase opotrebujú.

  • Ak dôjde k zníženiu rezného výkonu, kotúč dosiahol koniec prevádzkovej životnosti. Opätovné naostrenie nie je možné.

  • Oddelenie väčších prierezov obrobku na niekoľko častí (oscilačný rez)

  • Práca bez tlaku – váha stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.

  • Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!

  • Aj napriek tomu, že je nástroj bezpečný, počas práce vždy používajte ochranné okuliare a oblečenie.

  • Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny

  • Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja

  • Nesmie sa používať na bočné brúsenie

  • Používajte vhodný ochranný kryt

  • Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)

  • Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodný predovšetkým na všetky oceľové materiály, liatiny a plast a taktiež nehrdzavejúcu oceľ.

  • Veľmi dobre sa hodí na prácu s neželeznými kovmi, ako je napr. hliník

  • Vhodný taktiež na rezanie dreva, mäkkého kameňa, keramických dlaždíc a iných minerálnych kameňov. Upozorňujeme však, že nie je vhodný na nepretržité používanie. V opačnom prípade dôjde k zníženiu výkonu a prevádzkovej životnosti.

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rezná rýchlosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

125 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Výška segmentu

3 mm

Hrúbka segmentu

1,3 mm

Počet segmentov

10 KS

Spojenie segmentov

BSL

Otáčky max.

12250 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Norma EN

13236

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®

OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS

Ľahké priliehavé ochranné okuliare
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie