V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Diamantový rezný kotúč Kov BSL
Výnimočne všestranný diamantový rezný kotúč so špeciálnou vákuovou diamantovou povrchovou úpravou (BSL). Vhodný predovšetkým na kovové aplikácie s hrúbkou materiálu až 10 mm.
- Univerzálnosť (bodový systém): 3 zo 4 bodov
- Životnosť (bodový systém): 4 zo 4 bodov
- Rezná rýchlosť (bodový systém): 2 zo 4 bodov
- Kvalita rezu (bodový systém): 1 zo 4 bodov
- Priemer: 125 mm
- Vŕtanie: 22,23 mm
- Výška segmentu: 3 mm
- Hrúbka segmentu: 1,3 mm
- Počet segmentov: 10 KS
- Spojenie segmentov: BSL
- Otáčky max.: 12250 ot/min
- Obvodová rýchlosť max.: 80 m/s
- Zobraziť viac... Zobraziť menej...
Exkluzívne pre obchod
Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom
Verzie
Balenie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Štruktúra objednávacieho čísla
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBBVVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informácie o cenovej kalkulácii
Cena za balenie (Bal.):Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Množstvo
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.Exkluzívne pre obchod
Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Mimoriadne dlhá prevádzková životnosť
30- až 50-krát dlhšia prevádzková životnosť ako u lepených kotúčoch
Bez zmenšenia vonkajšieho priemeru
Konštantný rezný výkon a hĺbka počas celej prevádzkovej životnosti
Prídavné laserové otvory znižujú hluk a vibrácie
Šetrnejší voči životnému prostrediu a bezpečnejší
- 100 % recyklovateľný
- Výnimočne odolný voči zlomeniu
- Menej iskier
- Žiadny zbytočný prach a zápach
Žiadny dátum expirácie
Necitlivý voči teplotným zmenám a vlhkosti
Žiadne obmedzenia týkajúce sa uskladnenia
- Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerných otáčkach príliš rýchlo otupia a pri príliš nízkej obvodovej rýchlosti zase opotrebujú.
- Ak dôjde k zníženiu rezného výkonu, kotúč dosiahol koniec prevádzkovej životnosti. Opätovné naostrenie nie je možné.
- Oddelenie väčších prierezov obrobku na niekoľko častí (oscilačný rez)
- Práca bez tlaku – váha stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!
- Aj napriek tomu, že je nástroj bezpečný, počas práce vždy používajte ochranné okuliare a oblečenie.
- Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny
- Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja
- Nesmie sa používať na bočné brúsenie
- Používajte vhodný ochranný kryt
- Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)
- Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
- Vhodný predovšetkým na všetky oceľové materiály, liatiny a plast a taktiež nehrdzavejúcu oceľ.
- Veľmi dobre sa hodí na prácu s neželeznými kovmi, ako je napr. hliník
- Vhodný taktiež na rezanie dreva, mäkkého kameňa, keramických dlaždíc a iných minerálnych kameňov. Upozorňujeme však, že nie je vhodný na nepretržité používanie. V opačnom prípade dôjde k zníženiu výkonu a prevádzkovej životnosti.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!