Multifunkčný odizolovač
Odizolovacie kliešte samonastavovacie Multi
ODIZOLOVAC MULTIFUNKCNY
Obj. č. 071441 100
EAN 4050641660572
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kliešte na odizolovanie káblov.
Na odizolovanie.
- Jednoduché odizolovanie vodičov od 0,5 do 6,0 mm² (20-10 AWG).
- Pomocou špeciálneho snímacieho systému sa nástroj automaticky prispôsobí priemeru vodiča.
- Izolácia na vodiči je odstránená v dĺžke 5 mm (izolácia zostáva na vodiči). To postačuje na správne zavinutie uvoľnených koncov drôtov vodiča - žiadne rozstrapkanie konca vodiča.
Na zalisovanie puzdier.
- Možnosť zalisovania puzdier v dvoch rozsahoch: 0,5 až 2,5 mm² (20-13 AWG) a 4,0 až 6,0 mm² (12-10 AWG).
- Integrovaný, ľahko prístupný postranný rezač vodičov do 6,0 mm² (10 AWG), masívnych vodičov do 4,0 mm² (12 AWG).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 0,5-6 mm² |
Prierez vodiča min./max. (americká miera) (AWG) (AWG) | 10-20 |
Materiál | Oceľ |
Materiál rukoväte | Plast |